PROST's
難燃性 FRPポリエステル樹脂
高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
用途
成形/補修
成分
難燃性不飽和ポリエステル樹脂
備考
難燃性不飽和ポリエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(20kg)
注意
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※硬化剤1%添加:ゲル化時間20分(25℃)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651307
FLT-225
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,892
/
税込
¥
2,081
沖縄地方
1
¥
3,608
/
税込
¥
3,969
離島
1
お送りできません