曜日別特売

壁面収納ピラシェル+ シェルフ

壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフ - WAKI(和気産業)

浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。
ヘアアイロン、美顔器、タオル、洗剤、ティッシュなどを乗せることができます。
洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。

用途タオル、美顔器、ヘアアイロン、ティッシュ等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300高さ(mm)15奥行(mm)127耐荷重(kg)2内容量1個
注意
※作業時は安全のため手袋をご使用ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れがある物は載せないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55659208PS+W6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55659217PS+B6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする