WAKI(和気産業)
壁面収納ピラシェル+ トレー
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。
化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に
洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途
アクセサリー等小物の収納
付属品
固定用クリップ1個
材質
【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン
幅(mm)
184
色
黒
高さ(mm)
41
奥行(mm)
122
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※作業時は安全のため手袋をご使用ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れがある物は載せないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55659138
PS+B2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください