曜日別特売

冷凍庫

冷凍庫 - AQUA

AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。
庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!
食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。
お掃除も簡単!
バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!
2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)
冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!
冷気で一気に急速冷凍。
解凍時の旨味の流出を抑えます。※4
ドリップを抑える※4クイック冷凍
※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。
お手入れしやすい!
ハイエンドガラストップテーブル

質量(kg)2スノーホワイト奥行(mm)据付必要寸法:600外形寸法(mm)幅545×高さ870×奥行500冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:59/67年間消費電力量(kWh/年)185/185(50Hz/60Hz)グリーン購入法適合定格内容積(L)100<87>内容量1台(100L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676130AQF-10CP
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする