25 アクティブキャスト

25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)25 アクティブキャスト - SHIMANO(シマノ)

遠くのポイントを狙い打ち、磯カゴ/投げリール。
上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をハイスペックで実現。選んで間違いのない磯カゴ/投げリールで入門者にも最適。

ベアリング3個ギア比3.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756219#細590-83【PE(号-m)】0.8-250 / 1-200 / 1.2-165、【ナイロン(号-m)】1.2-250 / 1.5-200 / 2-150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756228#標準595-83【PE(号-m)】1.5-250 / 2-200 / 3-130、【ナイロン(号-m)】2-300 / 3-200 / 4-150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756237SD#11206502084【PE(号-m)】8-200 / 10-160 / 12-130、【ナイロン(号-m)】10-240 / 12-200 / 14-170
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756246SD#10606502084【PE(号-m)】4-225 / 5-175 / 6-140、【ナイロン(号-m)】5-250 / 6-200 / 8-160
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756255SD#10806502084【PE(号-m)】5-225 / 6-185 / 8-140、【ナイロン(号-m)】6-275 / 8-200 / 10-150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする