25 サーフリーダー35

25 サーフリーダー35 - SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35 - SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35 - SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35 - SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35 - SHIMANO(シマノ)

軽快なキャストが生み出す飛距離と正確性。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続。心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダー。

ベアリング5個ローラー数1ギア比3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756280#細455-83【PE(号-m)】0.8-250 / 1-200 / 1.2-165、【ナイロン(号-m)】1.2-250 / 1.5-200 / 2-150
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756289#標準5402084【PE(号-m)】1.5-250 / 2-200 / 3-130、【ナイロン(号-m)】2-300 / 3-200 / 4-150
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする