CAPTAIN STAG
ハイパー2枚羽ハンディファン
2枚羽の力で強風&静音
USB充電式。パソコンやUSB出力を備えたデバイスと接続して使用可能。
その他
【消耗効率】5W
材質
本体・スタンド:ABS樹脂、羽(ファン):ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル
寸法(mm)
80×58×176
質量(g)
179
入力
USB TYPE-C DC5V/1A
充電時間
【強】1時間20分【中】2時間30分【小】4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757138
ブラック
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757147
ホワイト
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください