CAPTAIN STAG
シャルマン ロックストッカー
積み重ねた状態でも中身が取り出せる、引き出しコンテナボックス。
「積み重ねロック」と「引き出しの飛び出し防止ロック」のダブルロック使用。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757120
#25
1.9
13
天板:15、引き出し:5
287×421×259 、内寸(約)/195×336×186 ※内底の一番狭い部分
5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757129
#45
3.1
27
天板:24、引き出し:8
370×518×323 、内寸(約)/254×410×244 ※内底の一番狭い部分
8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください