#25 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757120

#25 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757120
#25 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757120

シャルマン ロックストッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
13
注文コード
55757120
品番
#25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

積み重ねた状態でも中身が取り出せる、引き出しコンテナボックス。
「積み重ねロック」と「引き出しの飛び出し防止ロック」のダブルロック使用。

質量(kg)
1.9
容量(L)
13
耐荷重(kg)
天板:15、引き出し:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×421×259 、内寸(約)/195×336×186 ※内底の一番狭い部分
収納可能質量(kg)
5
材質
ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする