CS LEDライトファン

CS LEDライトファン - CAPTAIN STAGCS LEDライトファン - CAPTAIN STAGCS LEDライトファン - CAPTAIN STAGCS LEDライトファン - CAPTAIN STAG

暖色ライト付きポータブルファン
アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。
風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。
光量は無段階調光。
フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。
使用シーンが広がる三脚スタンド付。
三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。
充電式で繰り返し使用が可能。

セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)質量(g)190電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間光源チップ型LED(発光ダイオード)96個充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5000製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804571オリーブ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804589カーキ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする