曜日別特売

CPエサ箱ホルダー

CPエサ箱ホルダー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPエサ箱ホルダー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPエサ箱ホルダー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

CPスタンドなどに簡単に取り付け可能なエサ箱ホルダー
CPスタンド、竿掛けのシャフト部、ピトンなどに取り付けが可能。
フック付きでタオルやビニール袋などを掛けるのに便利。
ロータリーベイトIR/IIR、エサ箱ベイトがセット可能。

寸法(mm)【取付部】4×40×22取付可能軸径(Φmm)Φ12~17ねじ穴(Φmm)【木製エサ箱取り付け用】Φ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55803828-
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする