曜日別特売

CPスタンド W

CPスタンド W - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPスタンド W - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPスタンド W - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

竿を掛けておくのに便利なダブルアームが付いたCPスタンド
ダブルアームでロッドの2本掛けが可能。三脚の代用としても便利。チョイ投げ、ライトロッドなら3本掛けも可能。高さ調節可能(全長=収納時38cm~最大伸長時58cm)。
使用しない時はベルトでアームを固定した状態で収納可能

内容量1個
注意
※投げ釣り用タックルは2本掛けを限度としてください。リール同士がぶつかり破損などの原因になりますので3セットは掛けられません。
※小型・軽量のクーラーに取付ける時は内容物(氷・飲み物)等で重量のバランスを取って使用してください。
※アームの片側のみ掛ける場合は、バランス・タワミ・破損に注意してください。またアームには重いタックルを直接掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55803356レッド
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
55803381ブルー
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする