シチズンシステムズ
CHUC558電子血圧計用交換用カフ ブラック 大口径カフコネクタ
電子血圧計CHUC558用の交換用カフセットです。
JIS T1115改版対応カフコネクタ付です。
Dリング付きで巻きやすく柔らかい巻き心地のソフトカフです。
寸法(mm)
140×500
質量(g)
130
アズワン品番
68-5565-45
差込穴径(mm)
【カフコネクター】11.4
チューブ長さ(mm)
610
適合腕周(cm)
22~32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840420
SCN-011D
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください