CMLエステベットペーパーシーツ防水B-4本

CMLエステベットペーパーシーツ防水B-4本 - CMLCMLエステベットペーパーシーツ防水B-4本 - CMLCMLエステベットペーパーシーツ防水B-4本 - CML

ロール式で180cm毎にミシン目が入っています。
防水タイプなので、オイルやローションなどが下のタオルなどに染み込みにくく、使い勝手のよいタイプです。

ホワイト容量50枚分/ロールタイプ【ロール】20(g/m2) 180cmミシン目アズワン品番68-5100-84素材100%ポリプロピレン不織布寸法(幅W×奥行D)(cm)80×180(1枚)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840280P010101
21,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする