曜日別特売

CML岩盤浴ヒートマット CML603G

CML岩盤浴ヒートマット CML603G - CMLCML岩盤浴ヒートマット CML603G - CMLCML岩盤浴ヒートマット CML603G - CMLCML岩盤浴ヒートマット CML603G - CML

高千穂の鉱石を粉砕してマットを製造し、これに電気を通すことにより、岩盤浴と同等の岩盤浴マットとして製造しました。
エステサロン様から体質改善を主軸とした製品として高評価を頂いている日本製品です。
痩身コース(Gサロン)
リラクゼーションコースにて利用していますが、体質改善コースにも利用出来るので重宝しています。
コース例
30分程、体を温めて、痩身クリームやオイルを塗布し、施術を行う体質改善コース等。
必要な消耗品:パラフィンシート
推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル、痩身クリーム
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)4.5消費電力(W)200アズワン品番68-5100-75寸法(幅W×奥行D)(cm)185×155内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840325B020601
150,000
149,998
164,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする