曜日別特売

3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入

3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入 - iiもの本舗3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入 - iiもの本舗

三層構造の高性能フィルタ採用。
コーディネートに合わせて選べるシックな色合いのスタイリッシュなバイカラーマスク。
耳が痛くなりにくいふんわり太い平ゴムを使用。
輪郭が美しく見える独自の3D構造。
内側の不織布にはやさしい肌ざわりの柔らか素材を使用。
口紅が付きにくい。
高性能カットフィルター採用。
花粉:花粉粒子捕集効率
PFE:微小粒子捕集効率
BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

材質【本体部】ポリプロピレン【耳ひも部】ポリウレタン・ポリエステル寸法(mm)150×242×30サイズふつう質量(g)約37アズワン品番68-5713-12寸法(幅W×高さH)(cm)11.5×14.5内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840350-
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする