曜日別特売

Gawri ボディウェイト 3kg

Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg - 秦運動具工業 (HATAS)

ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。
8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。
ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。
基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。
棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。
ウエイト重量1個約344g
2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kg
お手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)

本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず)ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください)アズワン品番68-5564-68素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56644318GWB3001
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする