Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組

Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)Gawri アンクルウエイト 3kg 2ヶ組 - 秦運動具工業 (HATAS)

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。
最大約3kg。
5ヶ所のポケットより着脱可能。
粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約580g)。
足首になじむやさしい風合い。
ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。

本体寸法(mm)600×135×35アズワン品番68-5564-66素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56644415GWS3000
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする