KJC
カミカミBaby バナナマルチケース 12個入
仕様
EDISONmama
材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度/120℃)
質量(g)
30
本体寸法(mm)
55×59×128
アズワン品番
69-6282-40
使用後の手入方法
電子レンジ×、煮沸消毒×、薬液消毒○
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56657241
KJ42243
¥3,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください