KJC
カミカミBaby イチゴ 12個入
仕様
EDISONmama
材質
シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)
質量(g)
33
種類
イチゴ
本体寸法(mm)
55×55×107
アズワン品番
69-6282-48
使用後の手入方法
電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇
適合年齢(歳)
3ヶ月頃~
内容量
1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56657268
KJ4252
¥9,600
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000