曜日別特売

カミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入

カミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJCカミカミBaby 花咲くラズベリー 12個入 - KJC
仕様EDISONmama材質シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)質量(g)25本体寸法(mm)78×28×96アズワン品番69-6282-44使用後の手入方法電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇適合年齢(歳)3ヶ月頃~内容量1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56657320KJ420183
10,800
10,798
11,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする