曜日別特売

マッサージ機能付きクーラーシート

マッサージ機能付きクーラーシート - PSテクノサービスマッサージ機能付きクーラーシート - PSテクノサービス

従業員を熱中症から守る!
フォークリフト専用設計のマッサージ機能付きクーラーシート。(12V・24V兼用)
約8秒で冷却効果。16個の強力ファンで熱がこもりません。
空気の流れでムレを防ぎ、気化熱で体温を下げるため、汗でズボンが貼りつきません。
実用的な多機能搭載で、取り付けも簡単。作業効率UP間違いなし!

付属品コード付きメスソケット消費電力(W)最大20コード長さ(m)約1.25本体質量(kg)1.5内容量1枚
注意
※防水仕様ではありません。
※48V車使用の場合はDCDCコンバータ(PS-48S1210)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56658966PS-COLS
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする