曜日別特売

いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)

いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665941138400.6-50B3143T622.550
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5665949038400.7-50B3143T723.550
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5665956938400.9-60B3.5158T93560
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665963038400.15-80B4189T159080
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665983138400.20-250B5359T20103250
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666096038400.10-200B3.5304T1065200
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
5666099638400.25-120B6235T25108120
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
5666104838400.20-100B5209T2080100
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666117038400.10-70B3.5174T105470
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666123138400.8-60B3158T83060
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする