38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490

38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490
38400.7-50B いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659490

いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
軸長(mm)50
先端寸法(mm)2
全長(mm)143
内容量1本注文コード56659490品番38400.7-50B
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)
3
全長(mm)
143
サイズ
T7
質量(g)
23.5
軸長(mm)
50
先端寸法(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする