うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L

うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L - TRAIL(トレイル)うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L - TRAIL(トレイル)

大切な方を見守る工夫と愛情をいっぱいつめました。
小型GPS機器を内蔵出来るケア・リハビリシューズ うららかGPSウォーク?。
※GPSは付属しておりません。
うららかGPSウォーク 10の工夫
楽に履けるフルオープンスタイル しっかりと足を包み込む工夫をしています。
自分の甲の高さにぴったり。甲の高さに合わせて自由に調整できるソフトな素材を使用しています。
つまづき防止。つま先に適度な反り返りをつけました。
中敷きでサイズ調整 2枚の中敷きでサイズ調整可能。クッション性とフィット感を高めます。
履き口をしっかりと包む 足首を包みこむパッドを配置しています。
暗い所も光っておしらせ かかと部分の反射テープで暗い夜道も光ってお知らせ。
履きやすいかかとリング かかとの指通しリングで履きやすく、履かせやすい。
かかとをしっかり包み込む かかとをしっかり包み込む大きめのカウンター(補強材)。
名前が書けるフリースペース かかとにお名前の書けるスペースをご用意。
靴底にかんたんGPSを内蔵できるスペースを確保
<かんたんGPSの取り付け方法>
中敷のかかと部分を引き上げて、収納スペースに「かんたんGPS」を入れるだけ。
※GPS機能は左足の靴底に入れられます。

サイズ右3L(27~27.5cm)質量(g)(片足Sサイズ(GPS機器含まず))250アズワン品番69-1224-56素材甲材/合成皮革(ポリウレタン100%)・トリコットスウェード(ポリエステル100%)、底/合成底、内部/さらっとしたナイロンメッシュ仕様内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56663245G-001
6,000
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする