秦運動具工業 (HATAS)
THE TUBE トレーニングチューブ ループ スーパーハード グリーン
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
素材
ラテックス
幅(mm)
45
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
390
長さ(cm)
208(ループ状:100)
強度(kg)
23~57
アズワン品番
68-6625-53
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56663507
20R5300SH
45
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000