秦運動具工業 (HATAS)
THE TUBE トレーニングチューブ ループ ミディアム ブラック
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質
ラテックス
幅(mm)
22
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
200
長さ(cm)
208(ループ状:100)
強度(g)
11~30
アズワン品番
68-6625-51
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56663489
20R5100M
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください