曜日別特売

THE TUBE トレーニングチューブ ループ ハード パープル

THE TUBE トレーニングチューブ ループ ハード パープル - 秦運動具工業 (HATAS)THE TUBE トレーニングチューブ ループ ハード パープル - 秦運動具工業 (HATAS)THE TUBE トレーニングチューブ ループ ハード パープル - 秦運動具工業 (HATAS)

形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。

材質ラテックス幅(mm)32厚さ(mm)4.5質量(g)280長さ(cm)208(ループ状:100)強度(g)16~39アズワン品番68-6625-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666349820R5200H32
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする