曜日別特売

TB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット

TB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさTB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさTB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさTB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさTB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさTB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット - つばさ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

口元があたらず、メイクが崩れにくい3D形状
立体構造で呼吸がしやすく、快適な装着感
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィッター
不織布3層構造でしっかりガード
耳が疲れにくい平ゴム採用
JIS T9001適合審査合格品

材質【本体・フィルタ】ポリプロピレン不織布【耳ゴム】ポリエステル・ポリウレタン【ノーズピース】ポリエチレン寸法(cm)約20.5×8.5(限界まで広げた縦の長さ約14)アズワン品番69-6011-90内容量1ケース(48箱×30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566634190610-0049-B0
34,400
33,980
値下げ
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする