曜日別特売

TSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット

TSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさTSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさTSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさTSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさTSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさTSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット - つばさ

防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします
バクテリア濾過効率(BFE)は99%以上
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用
衛生的な使い捨てタイプ ※個包装はしておりません
JIS T9001適合審査合格品

材質【本体・フィルタ】ポリプロピレン不織布【耳ひも】ポリウレタン寸法(cm)約17.5×9.5アズワン品番69-6011-92内容量1ケース(40箱×50枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566633670610-0036-P0
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする