しっかり2本杖 ブラウン

しっかり2本杖 ブラウン - シナノ

不安定な歩行を補助して自然な歩行に。
自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。
歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。
杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。
抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。
丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム全長(mm)860 ~1140(40間隔・8段階調節)質量(g)220/本適応身長(cm)136~181アズワン品番66-0036-44調節方式ラチェット(ボタン)式シャフト先端径(Φmm)16内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664347651001
12,000
11,998
13,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする