曜日別特売

さわやかチェアぬくもり

さわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエさわやかチェアぬくもり - ウチエ

暖房機能付きポータブルトイレ
便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。
「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。
便座、便ふたはゆっくりと閉まります。
肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能
肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。
足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。
移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。
座面の高さは4段階(35~44cm、3cm刻み)の調節が可能。
移動用車輪付き。

材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン寸法(mm)【肘から前座】195/220/245質量(kg)18奥行(mm)【シート】390耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815~905キャスター径(Φmm)50座幅(mm)440アズワン品番69-8573-20前座高(mm)350~440(4段階・30刻み)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566641898217
98,000
97,998
107,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする