AA23 軽神

AA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチック
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295色(帽体)フレッシュグリーン頭囲(cm)53~62使用区分飛来落下物用、落下時保護用ライナー入り、電気用/7000V以下バイザー色スモークライナーインモールド、シェル一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664557AA23-CS-HA8-KP-FG/S
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする