日東工業
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
単体質量:0.45
規格
JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
20
定格電流(max)
50アンペアフレーム
保護機能
漏電・過負荷・短絡
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)
完全電磁式
極数・素子数
3P2E
適用電線断面積(mm
2
)
22
定格使用電圧(V)
AC100/200
内容量
1台
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56664478
GK58WNX3P20AF30
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません