ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質
スチール
長さ(mm)
285
表面処理
電着塗装
内容量
1パック(2本)
注意
※注)ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密な施工には不向きな場合がございます。
※(荒先とは、ボルト切断後に特に加工を施していない切断面のことを指します。
※)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668967
10103297
693-1444
M6
オープン
¥
657
¥
723
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56668976
10103298
693-1445
M8
オープン
¥
757
¥
833
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56668985
10103299
693-1447
M10
オープン
¥
813
¥
894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください