ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
(3分/16山)
トラスコ品番
698-1052
種別
全ねじ
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
ねじピッチ
16山
ねじ径
3/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1束(25本)
注意
※注)ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密な施工には不向きな場合がございます。
※(荒先とは、ボルト切断後に特に加工を施していない切断面のことを指します。
※)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668958
10195676
オープン
¥
40,514
¥
44,565
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください