モリリン
ターポリン トラックシート
ポリエステル基布に防水加工耐候性が良い中期使用タイプ。ゴムバンド付き。
用途
トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。
材質
生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:アルミ
内容量
1枚
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
規格
寸法(m)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669186
-
【ゴムバンド】10本
シルバー
1号
約1.8×2.1
軽トラ用
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56669195
-
【ゴムバンド】10本
シルバー
2号
約2.3×3.5
1t~2t用
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669211
-
【ゴムバンド】20本
シルバー
3号
約2.5×2.6
軽トラ高積用
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669220
-
【ゴムバンド】20本
シルバー
4号
約3.0×3.7
2t高積用
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669229
-
【ゴムバンド】10本
グリーン
1号
約1.8×2.1
軽トラ用
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669238
-
【ゴムバンド】10本
グリーン
2号
約2.3×3.5
1t~2t用
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください