D&M
ひざももスーパーロング ブラックフリー
ひざももロングより8cm長い50cm丈でふくらはぎまでしっかりサポート。
縦横に伸縮するので動きにフィットします。
用途
ひざ/もも/ふくらはぎ
材質
アクリル・ポリエステル・毛・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
50
丈(cm)
50
アズワン品番
68-9810-68
ひざ頭周り(cm)
32~38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56665011
#896
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください