もっと安心2本杖 グリーン

もっと安心2本杖 グリーン - シナノもっと安心2本杖 グリーン - シナノ

両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。
滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。

仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)質量(g)235/本サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)材質(グリップ)エラストマーアズワン品番69-3000-51材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665345650212
12,500
12,498
13,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする