曜日別特売

車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組

車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 - 向島自動車用品製作所

ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。

用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバーポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600内容量1セット(2枚)
注意
※本製品はピラーの内張りの隙間にフックを取り付け使用する商品です内張りがされていないお車には使用できません。ピラーにフックの痕が付く場合があります。伸縮棒を付けたままフックの位置をずらすと内張りにキズが付く場合がございます。 フックの位置を変える際は伸縮棒を外してから行ってください。本製品のご使用中に発生した事故等について、 メーカーでは一切の責任を負いかねますので 予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665668MF-56
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする