曜日別特売

LANケーブルテスタ

LANケーブルテスタ - 共立電気計器

ネットワーク工事に必要な
ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!
ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能
スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能
ケーブル長測定が可能
電源投入時に自動点灯するバックライト搭載
最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)

その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書質量(g)【本体】245【リモートユニット】25電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6適合規格IEC 61326-1(EMC)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:73×156×35、リモートユニット:23×72×24使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)適合ケーブルツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP))外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24確度±10%±1mRoHS指令(10物質対応)対応測定可能ケーブルCAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A測定可能コネクタRJ45コネクタワイヤマップ測定オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無ケーブル長測定0.1~255.0m認証マークCEマーク
注意
※ 本製品ではPoE検証、ケーブル速度検証、ケーブル認証の試験は実施できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733595KEW8550(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット【コネクタ】RJ45コネクタ【ケーブル】ツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP)) / 【ケーブルカテゴリ】CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A
47,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
56733611KEW85501台【コネクタ】RJ45コネクタ【ケーブル】ツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP)) / 【カテゴリ】CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする