曜日別特売

ソーラー圧着工具

ソーラー圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
ロケータ付で確実に圧着できる

材質特殊鋼・PVC寸法(mm)21×257×76質量(g)642適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用内容量1丁
関連資料:(10.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734408SPM-SC01
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする