ポッキンプラグ

ポッキンプラグ - JAPPY

アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続
3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能
防雨型

定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734085PP-01
1,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする