カメダデンキ
絶縁丸形プラスサポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途
部品の支持に使用する。
材質
鉄
形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
長さL(mm)
長さD(mm)
長さL2(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669726
MRZ-420-BK
1袋(50本)
M4
20
8
10
10
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734268
MRZ-520P-BK
1袋(10本)
M5
20
10
13
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669735
MRZ-425P-BK
1袋(50本)
M4
25
8
10
10
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734277
MRZ-525P-BK
1袋(10本)
M5
25
10
13
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669751
MRZ-430P-BK
1袋(50本)
M4
30
8
10
10
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734286
MRZ-530P-BK
1袋(10本)
M5
30
10
13
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669760
MRZ-440P-BK
1袋(50本)
M4
40
8
10
10
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734295
MRZ-540P-BK
1袋(10本)
M5
40
10
13
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669769
MRZ-450P-BK
1袋(50本)
M4
50
8
10
10
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734311
MRZ-550P-BK
1袋(10本)
M5
50
10
13
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669778
MRZ-460P-BK
1袋(50本)
M4
60
8
10
10
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734320
MRZ-560P-BK
1袋(10本)
M5
60
10
13
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06669787
MRZ-4100P-BK
1袋(50本)
M4
100
8
10
10
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734329
MRZ-5100P-BK
1袋(10本)
M5
100
10
13
13
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください