手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。
高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。
遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。
また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、
折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。
最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。
スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。
ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。
価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5内容量1個