曜日別特売

スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット

スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット - insta360

手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。
高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。
遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。
また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、
折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。
最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。
スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。
ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。
価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、
あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。
人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、
ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、
ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。
AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。

セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5内容量1個
注意
※作業時間:室温(25℃)環境下で、ジンバルを平らな場所にバランスよく設置した状態でテストを実施。
※本製品の故障内容を問わず、記録されたデータの破損または消失について、メーカーでは責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733577CINSABQA-FLOW210サミットホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56733586CINSABQA-FLOW212ストーングレー
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする