曜日別特売

モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応

モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 - オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 - オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 - オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 - オーム電機

Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
雷ガード作動ランプ付き
耐トラッキング絶縁カバー付き

質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390内容量1個
注意
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749790HS-A3U1C1KE-W
2,380
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする