オーム電機
モバイルUSBタップ くるっと収納
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)
120
コンセント個数
AC:3個口
定格出力
Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)56×111×23
ケーブル
約23cm
出力端子
USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力
AC100V 35VA 50/60Hz
内容量
1個
注意
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749765
HS-A3U1C115E-W
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください