電動エアダスター 充電式

電動エアダスター 充電式 - オーム電機電動エアダスター 充電式 - オーム電機電動エアダスター 充電式 - オーム電機電動エアダスター 充電式 - オーム電機電動エアダスター 充電式 - オーム電機電動エアダスター 充電式 - オーム電機

充電式でくりかえし使えます
LEDライト付き
風量は3段階(弱・中・強)に調節できます
逆さ噴射にも対応しています
折りたたんでコンパクト収納

用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに仕様モータースピード:最大50000rpm付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書ブラック消費電力(W)75本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)本体質量(g)約446(ノズル除く)入力DC5V/3A騒音値(dB)≦80保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)USBケーブル長(cm)約60動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750061OA-MAD01-K
7,480
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする