AC充電アダプター 急速充電対応

AC充電アダプター 急速充電対応 - オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応 - オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応 - オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応 - オーム電機

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します
最大4台の機器を同時充電
USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※
iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※
USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)
折りたたみ式収納プラグ
※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります

用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX内容量1個
注意
※ ご使用の機器のメモリーデータが喪失・破損した場合、メーカーではその内容の保証・復元はできかねます。大切なデータはバックアップをおとりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749835MAV-AUPD2032-W
2,780
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする